Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listkowa tarcza szlifierska z włókniny
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 1
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 2
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 3
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 4
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 5
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 6
Listkowa tarcza szlifierska z włókniny - 7

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listkowa tarcza szlifierska z włókniny

Do bezpośredniego montażu na szlifierkach kątowych. Do czyszczenia i polerowania stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium oraz metali nieżelaznych.

  • Otwór: 22,23 mm

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica Kolor Wykonanie Rozmiar ziarna Ilość OP
Cena/OP
0585311540
115 mm Szary Bardzo drobne 400
10 szt.
0585312510
125 mm Brązowy Zgrubnie 100
10 szt.
0585312518
125 mm Czerwonobrązowy Średnie 180
10 szt.
0585312524
125 mm Niebieski Drobne 280
10 szt.
0585312540
125 mm Szary Bardzo drobne 400
10 szt.
0585311510
115 mm Brązowy Zgrubnie 100
10 szt.
0585311524
115 mm Niebieski Drobne 280
10 szt.
0585311518
115 mm Czerwonobrązowy Średnie 180
10 szt.
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
  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)

  • Wzmocniona nylonowa włóknina ścierna z przeszytą tarczą z tkaniny

  • Wytrzymały talerz wsporczy z włókna szklanego

  • Długa żywotność dzięki układowi listkowemu

  • Kompaktowa konstrukcja do intensywnego szlifowania

  • Nie zmienia kształtu podczas szlifowania

  • Nie blokuje się

  • Szlifowanie na zimno (niska temperatura pracy)

  • Nie jest wymagana dodatkowa stopa szlifierska