Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Listwa dystansowa
Listwa dystansowa - 1
Listwa dystansowa - 2
Listwa dystansowa - 3
Listwa dystansowa - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Listwa dystansowa

Listwa dystansowa zapewnia ochronę drewna na poziomie strukturalnym i wydłuża żywotność tarasu

  • Długość: 345 mm
  • Szerokość: 18 mm
  • Wysokość: 8 mm
  • Materiał: Poliamid - PA 6 GF30
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
Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0907000100
345 mm 18 mm 8 mm Poliamid - PA 6 GF30
50 szt.
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
Tworzenie prześwitu między płytami tarasowymi i konstrukcją


Ograniczenie ryzyka odrywania śrub



Gwarancja optymalnej wentylacji pod płytami tarasowymi


Zabezpieczenie przed zalaniem wodą i przedwczesnym gniciem drewna



Zabezpieczenie za pomocą wkrętów ASSY A2 z łbem płasko-soczewkowym, prefiks 0153...