Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Lut do układów elektronicznych nr 1

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lut do układów elektronicznych nr 1

Niska temperatura lutowania dzięki szybko-płynącemu lutowi

  • Zawartość: 250 g
  • Oznaczenie materiału: S-Sn60Pb40
  • Norma EN: 29454-1
  • ISO: 9453
  • Min./maks. temperatura aplikacji: 240 do 260 °C
  • Temperatura stosowania min.: 240 °C
  • Temperatura stosowania maks.: 260 °C
  • Min. temperatura topnienia: 183 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Średnica drutu Zawartość Oznaczenie materiału Norma EN Ilość OP
Cena/OP
0987111
1 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987113
1,5 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
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
  • Pozostałości topnika mogą mieć działanie korozyjne

  • Drut z aktywnego miękkiego lutu zawierającego halogeny

S-Sn60Pb40 zgodny z normą DIN EN ISO 9453. Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.2.B