Lut do układów elektronicznych nr 10

Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Lut do układów elektronicznych nr 10

Idealne rozwiązanie do płytek drukowanych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
  • S-Pb60Sn40 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453

  • Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Temperatura obróbki: 240–260°C

  • Zakres temperatury topnienia: 183–190°C

  • Pozostałości topnika nie mają działania korozyjnego

  • Niska temperatura topnienia dzięki szybko płynącemu topnikowi

  • Aktywny drut do lutowania miękkiego wolny od halogenów