Lut do układów elektronicznych nr 10
Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Lut do układów elektronicznych nr 10
Idealne rozwiązanie do płytek drukowanych
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
- S-Pb60Sn40 zgodnie z normą DIN EN ISO 9453
- Topnik zgodny z normą DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Temperatura obróbki: 240–260°C
- Zakres temperatury topnienia: 183–190°C
- Pozostałości topnika nie mają działania korozyjnego
- Niska temperatura topnienia dzięki szybko płynącemu topnikowi
- Aktywny drut do lutowania miękkiego wolny od halogenów
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!