Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka sześciokątna z kołnierzem i elementem mocującym (wszystko-metal) zgodnie z normą MBN
MBN 13023, typ 2, stal 8, od M12 z drobnym gwintem. Srebrna powłoka z lameli cynkowych zgodnie ze standardem DBL 9440.40.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zabezpieczenie powierzchni
Zgodnie z normą DBL 9440.40 (srebrna powłoka z lameli cynkowych ze smarowaniem zintegrowanym w uszczelnieniu, bez dodatku Cr(VI)) > VDA 235 – 104.42
Odporność na korozję
- ≤ M8 – około 480 godz., brak korozji metali nieszlachetnych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 – NSS
- ≥ M10 – około 720 godz., brak korozji metali nieszlachetnych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227 – NSS
Podana odporność na korozję dotyczy testów korozyjnych przeprowadzonych zgodnie z normą DIN EN ISO 9227-NSS (testy w mgle solnej), po upływie minimum 24 godzin od nałożenia powłoki, lecz przed sortowaniem, zapakowaniem, transportem i/lub montażem. Wartości te mogą być niższe w wyniku procesów obsługowych i montażowych. W większości przypadków przełożenie odporności na korozję uzyskanej w wyniku testów w mgle solnej na rzeczywiste warunki montażowe i obsługowe nie jest możliwe. Podczas projektowania połączenia należy dobrać powłokę antykorozyjną odpowiednio do połączeń materiałów, warunków otoczenia oraz w razie potrzeby innych powłok.
Współczynnik tarcia:
μ tot = 0,09 – 0,14 (VDA 235 – 101)
Wkręty z kołnierzem zmniejszają ryzyko utraty siły naprężenia wstępnego spowodowanej umieszczeniem na powierzchniach styku. Podczas dokręcania wynikowy nacisk powierzchni pod nakrętką jest mały w porównaniu z tradycyjnymi nakrętkami sześciokątnymi (bez kołnierza), ponieważ siła jest rozłożona na większej powierzchni styku. Nakrętki są wyposażone w blokadę mocowania, a więc nie mogą być ponownie użyte.
Zaleta: Mniejszy rozstaw dzięki mniejszej licznie łączonych części w porównaniu z połączeniami wykorzystującymi podkładki.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!