Zestaw przewodów MIG/MAG ML 25 AK - 3 metry

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw przewodów MIG/MAG ML 25 AK - 3 metry

Chłodzony powietrzem, z zestawem przewodów BIKOX i złączem centralnym KZ-2

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Idealny zestaw do konstrukcji urządzeń, budowy pojazdów, inżynierii mechanicznej i konstrukcji stalowych

  • Optymalna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi

  • Oryginalny zestaw przewodów BIKOX jest bardzo elastyczny, kompaktowy, wytrzymały i bardzo trwały

  • Zestawy przewodów są wyposażone w centralny system przyłączeniowy, zwany także „złączem Euro”

  • Obciążenie: 230 A CO2; 200 A mieszanki gazowej M 21 zgodnej z normą EN 439, 60% czasu włączenia

  • Przeznaczone do drutu o średnicy min./maks.: 0,8-1,2 mm