Mała smarownica mgłowa
Mała smarownica mgłowa - 1
Mała smarownica mgłowa - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mała smarownica mgłowa

Do bezpośredniego łączenia narzędzi pneumatycznych z urządzeniami ruchomymi i optymalnego dozowania.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2
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
  • Ciśnienie robocze ok. 6 bar

  • Temperatura robocza od +5°C do+50°C

  • Możliwość wybrania dowolnego kierunku przepływu
Uwaga

Ustawiać pionowo (w przypadku ułożenia na boku może dojść do wycieku oleju). Nadaje się tylko do udarowych rytmów pracy, np. do pneumatycznych wkrętarek udarowych.