Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa kompaktowa mini
Z szybkim mocowaniem
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ziarno ścierne: Węglik krzemu
Bardzo długa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi krążkami z włókniny.
Oszczędność pieniędzy
Otwarta, elastyczna i podatna struktura włókniny
Odporność na rozmazywanie, łatwe i bezpieczne przenoszenie i mniejsze zatykanie dzięki jednolitemu wykończeniu
Nie zawiera metali żrących
Bez zanieczyszczenia powierzchni materiału
Elastyczne zastosowania: tarcza o średnicy 75 mm może być również używana z małym uchwytem do tarcz 50 mm
tarcza o średnicy 75 mm może być używana pionowo i poziomo
Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół) i na wałkach giętkich.
Tarcze o średnicy 76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14.
Zmniejszyć nacisk styku!
Do dokładnego szlifowania i usuwania drobnych zadziorów z części formowanych i precyzyjnych, zaokrąglania krawędzi, tworzenia powierzchni dekoracyjnych, przygotowywania powierzchni do polerowania, czyszczenia i wybielania, np. utlenionych części mosiężnych, czyszczenia materiałów kompozytowych i usuwania żywic epoksydowych.
Obrabiane materiały:
Do uniwersalnego użytku z praktycznie wszystkimi materiałami. Szczególnie polecane do stali szlachetnej, stali, metali nieżelaznych, drewna i tworzywa sztucznego.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!