Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini
Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini - 1
Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Małe elementy ścierne Tarcza włókninowa mini

Z szybkim mocowaniem. Także do użytku w systemie 3M Roloc.

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 8
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
Ziarno grube, średnie i drobne: Tlenek glinu



Bardzo drobne ziarno: Węglik krzemu



Otwarta, elastyczna struktura tarczy


  • Minimalne nagrzewanie (niskie temperatury szlifowanie)

  • Praktycznie brak zatykania w wyniku ścierania powierzchni

  • Optymalne dopasowanie do przedmiotu obrabianego, jednorodna struktura powierzchni


Nie zawiera metali żrących


Bez zanieczyszczenia powierzchni materiału



Do użytku w pneumatycznych szlifierkach osiowych (nachylonych w dół) i na wałkach giętkich



Tarcze o średnicy 76 mm mogą być używane również w pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych 115 mm z uchwytem M14