Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Magnes kątowy
Magnetyczny kątownik umożliwiający szybkie zamocowanie przedmiotów podczas prac spawalniczych i lutowniczych oraz służący jako przyrząd montażowy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dokładne łączenie płaskich, wygiętych lub okrągłych podzespołów metalowych
- Zastępuje „drugiego człowieka” podczas montażu, co zapewnia oszczędność czasu i kosztów
- Łatwe usuwanie poprzez przechylenie w bok.
- Magnetyczny kątownik oferuje następujące kąty: 30°, 45°, 75° i 90° (patrz rysunek). Dodatkowe opcje: 105°, 120° i 180°
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!