Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Zestaw do konserwacji 609
Do następujących urządzeń serwisowych do układu klimatyzacji: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zawartość:
- 1 x filtr
- 2 x 240 ml oleju do pomp próżniowych
- 2 x uszczelka (różne rozmiary)
- 1 x filtr do pojemników na zużyty olej
- 1 x naklejka serwisowa
Producenci urządzeń serwisowych do układów klimatyzacji zalecają serwisowanie tego typu urządzeń co najmniej raz w roku. Coroczna konserwacja wydłuża okres eksploatacji urządzenia serwisowego oraz zapewnia prawidłowe wykonywanie serwisu układów klimatyzacji.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!