Witamy w Würth Polska Tylko dla firm
Zestaw bezkońcowych kołnierzy przeciwpożarowych EC
Zestaw bezkońcowych kołnierzy przeciwpożarowych EC - 1
Zestaw bezkońcowych kołnierzy przeciwpożarowych EC - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zestaw bezkońcowych kołnierzy przeciwpożarowych EC

Duża elastyczność dla rur o różnych średnicach. Gęsty materiał piankowy w przypadku pożaru

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
  • Do kanałów prostych

  • Brak odstępów możliwy dzięki aBG Z-19.53-2551

  • Możliwość późniejszego montażu.

  • Gniazda mogą znajdować się w obszarze tulei

  • Niewielka wysokość montażu

  • Możliwe rozwiązania narożne

  • Kilka punktów mocowania, na ∅ 110 mm tylko 3 występy

  • Przy wysokości tulei ≥ ∅ 110 mm wysokość montażu wynosi tylko 40 mm

  • Kołnierz bezkońcowy niezależny od średnicy rury

  • Możliwość zainstalowania w ekstremalnie ciasnych miejscach
Potwierdzenie właściwości

Kanały ścienne i sufitowe Z-19.53-2549

Uwaga

Szczegółowe informacje na temat podziału można znaleźć w ogólnej aprobacie Z-19.53-2549

Obszar zastosowania
Instrukcja
PodłożaŚciana lita ≥ 100 mm Lekka ściana działowa ≥ 100 mm Sufit lity ≥ 150 mm
Odpowiednie
izolacje
Tuleja dźwiękoszczelna PE z izolacją o średnicy 4 mm
Odpowiednie ruryPVC, PE, PP
Rury z tworzyw sztucznych wzmacniane mineralnie, takie jak Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db
Średnica rury w mm323240405050636375759090110110125125140140160160
Grubość izolacji w mm-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
Ilość zwojów w elemencie22222233334444556666
Wymagana długość taśmy w mm2503203203603754406857808008951290140015451660219024252860305033653530
Liczba metalowych ogniw w elemencie1214141516171820212325272931323436384042
Liczba haków w elemencie22222233333333444444
Podane wartości mogą ulec zmianie ze względu na zastosowany materiał rury lub warunki lokalne. Przestrzeganie ETA jest obowiązkowe.
Minimalna liczba haków mocujących
Lekkie ściany działowe, ściany lite, sufity lite
Kanał prosty
Do średnicy zewnętrznej rury ≤ 50 mm2
Do średnicy zewnętrznej rury ≤ 110 mm3
Do średnicy zewnętrznej rury ≤ 160 mm4

Kanały ścienne i sufitowe Z-19.53-2549