Kołnierz do przepustów do rur, typ RK I

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Kołnierz do przepustów do rur, typ RK I

Bandaż ogniochronny
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
  • Możliwość późniejszego montażu.

  • Do rur izolowanych kauczukiem syntetycznym (izolacja ≤ 43 mm) o średnicy do 250 mm.

  • Oszczędność miejsca dzięki niskiej wysokości tulei

  • Możliwość zainstalowania w najciaśniejszych miejscach

  • Brak luźnych elementów mocujących

  • Brak wstępnego montażu

  • Mała liczba punktów mocowania

  • Możliwa dodatkowa redukcja hałasu

  • Możliwość użycia nawet w wysokich temperaturach

  • Wilgoć nie wpływa negatywnie na funkcjonalność

  • Możliwość poprowadzenia przez osłonę przewodów sterujących do systemów słupków pneumatycznych

  • Solidna pianka wytrzymuje ciśnienie wody gaśniczej

  • Dopuszczalna zerowa odległość pomiędzy osłonami.

  • Nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych

  • Bardzo proste stosowanie

  • Możliwość ponownego użycia po zdjęciu
Potwierdzenie właściwości

Instalacje ścienne i sufitowe R90 Z-19.17-1374

Uwaga
  • Wybrać odpowiedni kołnierz dla średnicy zewnętrznej zabezpieczanej rury

  • W trudnych sytuacjach instalacyjnych można również wybrać kołnierz o maksymalnie trzy rozmiary większy (dotyczy rur o średnicy zewnętrznej do 110 mm).

  • Kołnierz do średnicy 200 mm można wmurować, bez użycia kotew, zaginając uprzednio uchwyty montażowe.

  • Informacje pochodzą z aktualnej aprobaty technicznej i dotyczą wymiarów znamionowych bez informacji na temat tolerancji produkcyjnych. Aprobata obejmuje rozmiary do Ø 315 mm.

  • Średnica wewnętrzna kołnierza i średni zakres średnic rur dotyczy zastosowań z nachylonymi lub łukowatymi przewodami bez izolacji z kauczuku syntetycznego.


Manszeta do rur typu RK I Plus na zamówienie, zamówienie specjalne:


  • Średnica zewnętrzna 225 mm – średnica wewnętrzna 239 mm – średni zakres rur od 201 do 225 mm

  • Średnica zewnętrzna 250 mm – średnica wewnętrzna 264 mm – średni zakres rur od 226 do 250 mm
Podczas montażu bandaża ogniochronnego należy przestrzegać następujących wymiarów:
Średnica zewnętrzna rury z tworzywa sztucznego od 32 do 315 mm.
Średnica kołnierza mm≤ 200> 200–≤280> 280–≤315≤ 280> 280–≤315
Minimalna grubość komponentu dlaPrzegroda ścienna R 90Przegroda sufitowa R 90
Mur, zgodnie z DIN 1053-1100 mm150 mm200 mm
Beton, żelbeton zgodnie z DIN 1045100 mm150 mm200 mm150 mm200 mm
Duże ściany działowe, zgodnie z DIN 4102100 mm

Instalacje ścienne i sufitowe R90 Z-19.17-1374