Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Marker budowlany
Marker z ergonomiczną głowicą spryskującą do stosowania w budownictwie i miernictwie
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Ergonomiczna głowica spryskująca zapewniająca czystą aplikację
- Chroni przed przypadkowym wyciekiem
- Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami
- Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania
- Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni
- Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C).
- Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)
- Krótki czas schnięcia
- Wysoka odporność na ścieranie
Zanieczyszczenia mogą być wzruszone i usunięte za pomocą środka czyszczącego 1A.
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do oznaczania i znakowania ścieżek i dróg, uszkodzeń dróg a także przebiegu rur oraz do wyznaczania linii w budownictwie i miernictwie. Można używać na asfalcie, betonie, drewnie, kamieniu, szkle, metalu itp. Dobra przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.
- Silnie wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne).
- Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora.
- Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni.
- Zalecana odległość spryskiwania wynosi około 10 cm od znakowanej powierzchni w celu uzyskania dokładnego i wyraźnego oznakowania.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!