Marker drogowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Marker drogowy

Spray znakujący z bezpiecznym zamknięciem do oznaczania uszkodzeń drogowych i placów budowy

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3
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
Nasadka zabezpieczająca zapewniająca czystą aplikację


  • Farba nie może się przypadkowo wydostać

  • Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami


  • Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania

  • Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.

  • Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C)

  • Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)

  • Krótki czas schnięcia

  • Wysoka odporność na ścieranie
Uwaga

Świeże zanieczyszczenia można usunąć przy użyciu rozpuszczalnika. Utwardzoną farbę znakującą można usunąć za pomocą myjki wysokociśnieniowej i szczotki. Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 2 lata.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.