Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Marker drogowy
Spray znakujący z bezpiecznym zamknięciem do oznaczania uszkodzeń drogowych i placów budowy
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Nasadka zabezpieczająca zapewniająca czystą aplikację
- Farba nie może się przypadkowo wydostać
- Palce są chronione przed mgiełką farby i odpryskami
- Drobny i precyzyjny strumień farby, idealny do pisania
- Doskonała przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.
- Odporność na warunki pogodowe i na mróz, można używać w niskich temperaturach i na mokro (do -18°C)
- Wysokiej jakości pigment zapewnia doskonałą jasność i nieprzezroczystość (wyraźnie widoczne z dużej odległości)
- Krótki czas schnięcia
- Wysoka odporność na ścieranie
Świeże zanieczyszczenia można usunąć przy użyciu rozpuszczalnika. Utwardzoną farbę znakującą można usunąć za pomocą myjki wysokociśnieniowej i szczotki. Dopuszczalny okres przechowywania wynosi 2 lata.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do czasowego (do 2–3 miesięcy) oznaczania i znakowania ścieżek i dróg, uszkodzeń dróg a także przebiegu rur oraz do wyznaczania linii w budownictwie i miernictwie. Można używać na asfalcie, betonie, drewnie, kamieniu, szkle, metalu itp. Dobra przyczepność do chłonnych, niechłonnych i lekko wilgotnych powierzchni.
- Silnie wstrząsać puszką w górę i w dół przed użyciem w celu zapewnienia dobrego wymieszania barwnika (kulki mieszające muszą być słyszalne).
- Po użyciu nacisnąć zawór aż do opróżnienia (aż będzie się wydobywał sam gaz pędny) w celu wyczyszczenia zaworu i dyfuzora.
- Można nakładać na wszystkie rodzaje powierzchni, także na powierzchnie wilgotne.
- W celu uzyskania dokładnych i wyraźnych oznaczeń zaleca się, aby odległość natrysku wynosiła ok. 10 cm od obszaru, który ma być oznaczony.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!