Obrazy stanowią wyłącznie przykład. Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Podstawowa masa kotwiąca WIT-VM 210
Podstawowa masa kotwiąca do betonu, muru i wklejania prętów zbrojeniowych (REBAR)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Dwuskładnikowa masa z żywicy reaktywnej, z estrów winylowych, niezawierająca styrenu
Mocowanie jednopunktowe, beton spękany i niespękany, kategoria wydajności sejsmicznej C1 i C2:
Kotwa do iniekcji W-VI-A, kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1
Mocowanie jednopunktowe do muru (system z perforowaną tuleją SH):
Perforowana tuleja SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1
Wklejanie prętów zbrojeniowych
Kartusze o pojemności 150 ml, 330 ml i 420 ml można nadal stosować do daty przydatności do użycia, zmieniając dyszę mieszadła lub zamykając je zakrętką.
- Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0647: Mocowanie jednopunktowe + spękany i niespękany beton (kotwa do iniekcji W-VD-A, standardowy pręt gwintowany z certyfikatem próby odbiorczej 3.1), kategoria wydajności sejsmicznej C1 i C2
- Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0645: Mocowanie jednopunktowe + mur z cegły pełnej i perforowanej, beton komórkowy (tuleja perforowana SH, kotwa do iniekcji W-VI-A, tuleja z gwintem wewnętrznym, pręt gwintowany z certyfikatem badania odbiorczego 3.1, gazobeton tylko bez tulei perforowanej)
- Europejska Ocena Techniczna ETA-20/0646: Wklejanie prętów zbrojeniowych (REBAR) - tylko kartusze o pojemności 330 ml i 420 ml
- Do użycia w spękanym i niespękanym betonie, murze z elementów pełnych i perforowanych, betonie komórkowym i do wklejanych prętów zbrojeniowych
- Do mocowania konstrukcji metalowych, profilów metalowych, konstrukcji drewnianych, wsporników, kratek, rur, kanałów kablowych itp.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!