Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Maska jednorazowa składana FMH 4000 V FFP2 NR D Z zaworem
Wydajna jednorazowa maska FFP2 o wyjątkowym komforcie noszenia i optymalnym dopasowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Dzięki miękkim materiałom i specjalnemu kształtowi, w którym przepływ powietrza jest odprowadzany w dół podczas wydechu, noszenie jest wygodne, nawet jeśli użytkownik nosi okulary
- Zmniejszony opór wydechowy i łatwiejsze uwalnianie wilgoci i ciepła dzięki wygodnemu zaworowi wydechowemu
- Klasa filtra jest zaznaczona na masce w celu lepszej identyfikacji
- Doskonała ochrona dzięki optymalnemu dopasowaniu do twarzy
- Lepsze trzymanie dzięki klipsowi na nos umieszczonemu w materiale filtra
- Zapętlony elastyczny pałąk na głowę
- Można połączyć z okularami ochronnymi Würth w celu zapewnienia optymalnej ochrony
Chroni przed cząstkami stałymi, pyłem, substancjami stałymi i płynnymi zawieszonymi w powietrzu, mgiełkami i dymem, które są niebezpieczne lub mają niski poziom toksyczności, przy stężeniu nie wyższym niż dziesięciokrotność wartości granicznej narażenia, np. podczas szlifowania, cięcia i obróbki drewna miękkiego, obróbki włókna szklanego i mineralnego oraz podczas wykonywania czynności związanych z narażeniem na duże ilości pyłu w budownictwie i rolnictwie.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!