Zgodność z wytycznymi VDI 2700 Arkusz 14
Miękka wyściółka z pianki PCW
Grubość tylko 3,0 mm
Dzięki temu jest w pełni elastyczna, lekka zajmuje mało miejsca i jest odporna na odkształcenia
Kompensuje niewielkie nierówności powierzchni
Możliwość używania po obu stronach
Zamknięta powierzchnia
Nie zatrzymuje płynów, a tym samym nie tworzy szronu podczas użytkowania w zimie
Wysoki współczynnik tarcia ślizgowego
Wynoszący 0,8–1,0 μ
odporność na rozerwanie
- Kierunek wzdłużny ≥352 N / 5 cm
- Kierunek poprzeczny ≥176 N / 5 cm
Wydłużenie przy rozdarciu
- Kierunek wzdłużny ≥22%
- Kierunek poprzeczny ≥21%
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!