Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Sznur wypełniający PE do szczelin dylatacyjnych
Nie zawiera silikonu i zapewnia dobrą wytrzymałość wypełniania
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Zgodność z wymaganiami normy DIN 18540
Zgodnie z niemiecką normą DIN, składa się z polietylenu o zamkniętych komórkach, odpornego na gnicie, nienasiąkliwego
Zapobiega przywieraniu trzech krawędzi
Zmniejsza ryzyko powstawania pęknięć na uszczelnieniach i dylatacjach
Karton z dozownikiem
W przypadku ∅ 6–30 mm taśmę można łatwo usunąć przez wstępnie wycięty otwór w kartonie
Szeroki zakres zastosowań
Uniwersalne zastosowanie do połączeń hydraulicznych, betonowych i okiennych
Szerokości ∅ 6–30 mm są dostępne w rolkach o szerokości ∅40 mm i 50 mm w odcinkach 1-metrowych
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Zalecamy wykonanie własnych testów przed użyciem produktu. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!