Mieszadło RW 1010
Mieszadło RW 1010 - 1
Mieszadło RW 1010 - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mieszadło RW 1010

Kompaktowe mieszadło o mocy 1010 W z odpowiednim narzędziem mieszającym idealnie nadaje się do szerokiego zakresu prac związanych z mieszaniem do objętości maks. 40 l.
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
Bezstopniowa regulacja prędkości


Elektroniczny przyspiesznik dla płynnego przekazywania mocy



Ergonomiczna konstrukcja


  • Ergonomiczny kształt uchwytu

  • Lekka konstrukcja

  • Wysuwany o 50 mm uchwyt, aby ograniczyć zmęczenie podczas pracy


Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem maszyny


Blokada



Dłuższa żywotność


Dzięki szczotkom węglowym z funkcją automatycznego odcinania