Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mieszadło RW 1400
1400 W, ręczne mieszadło 2-biegowe
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Bezstopniowa regulacja prędkości
Elektroniczny przyspiesznik dla płynnego przekazywania mocy
Ergonomiczna konstrukcja
- Ergonomiczny kształt uchwytu
- Lekka konstrukcja
- Wysuwany o 50 mm uchwyt dla zapewnienia bezwysiłkowej pracy
Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem maszyny
Blokada
Dłuższa żywotność
Dzięki szczotkom węglowym z funkcją automatycznego odcinania
Z odpowiednim koszem mieszającym to wytrzymałe urządzenie może być stosowane do mieszania materiałów w całym zakresie lepkości.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!