Mieszadło, elektryczne, inne

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mieszadło, elektryczne, inne

  • Klasa ochrony: Klasa ochrony II/izolacja ochronna
  • Moc wejściowa: 1300 W
  • Moc wyjściowa: 710 W
  • Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, min./maks.: 0-250 obr/min
  • Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.: 0-250 / 0-450 obr/min
  • Długość kabla: 2,5 m
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
Nr art. Klasa ochrony Moc wejściowa Moc wyjściowa Prędkość bez obciążenia, 1 bieg, min./maks. Ilość OP
Cena/OP
07028360
Klasa ochrony II/izolacja ochronna 1300 W 710 W 0-250 obr/min