Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Miniaturowy wkrętak z grzechotką
Pasek na 10 bitów i bit PH2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
- Uchwyt: Uchwyt 2-składnikowy
- Ostrze: Uchwyt do krótkich grotów z magnesem, jasny chromowany
- Oprawka: DIN 3126-D 6.3
- Do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego w ciasnych miejscach
- 3 ustawienia pokrętła regulacyjnego: Łatwa zmiana kierunku podczas pracy, realizowana jedną ręką
- 45 zębów, maks. moment obrotowy do 40 Nm
- System wymiennych połączeń do wszystkich ostrzy sześciokątnych 6,35 mm = gniazdo 1/4 cala
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!