Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Minikońcówka do zawalcowania, lewy gwint
Minikońcówka do zawalcowania, lewy gwint - 1
Minikońcówka do zawalcowania, lewy gwint - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Minikońcówka do zawalcowania, lewy gwint

Z gwintem zewnętrznym

  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M8
  • Średnica zewnętrzna po stronie liny stalowej: 9 mm
  • Długość: 70 mm
  • Długość gwintu (gwint metryczny): 31 mm
  • Długość zacisku: 70 mm
  • Przeznaczone do liny o średnicy: 5 mm
  • Materiał: Stal szlachetna A4
  • Powłoka: Bez osłony
  • Zgodne z ROHS: Tak
  • Inna norma: WN 5176-040
  • Rodzaj gwintu: M
  • Masa produktu (jednej sztuki): 22 g
  • Średnica wewnętrzna: 5,3 mm
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
Nr art. Rodzaj gwintu x średnica znamionowa Średnica zewnętrzna po stronie liny stalowej Długość Długość gwintu (gwint metryczny) Ilość OP
Cena/OP
5176040005
M8 9 mm 70 mm 31 mm
10 szt.
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
Stal szlachetna A4

Uwaga

Produkty te nie zostały opracowane i wyprodukowane jako zawiesia lub osprzęt nośny.



W związku z tym, nie są one dopuszczone do stosowania jako urządzenie podnoszące, zawiesie lub osprzęt nośny, a w szczególności w zakresie zastosowań określonych przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE.

Spełnia wymagania WN 5176 040