Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Miska do zbierania oleju Pojazdy użytkowe
Miska do zbierania oleju Pojazdy użytkowe - 1
Miska do zbierania oleju Pojazdy użytkowe - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Miska do zbierania oleju Pojazdy użytkowe

Praktyczna, zamknięty pojemnik do zbierania oleju z uszczelnianym spustem, uchwytami oraz otworem do odpowietrzania, wykonany z odpornego na uderzenia i temperaturę tworzywa sztucznego HDPE

  • Długość: 850 mm
  • Szerokość: 600 mm
  • Wysokość: 100 mm
  • Materiał: PE - Polyethylene
  • Min. odporność temperaturowa: -25 °C
  • Maks. odporność temperaturowa: 100 °C
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -25 do 100 °C
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
Nr art. Długość Szerokość Wysokość Materiał Ilość OP
Cena/OP
0891400030
850 mm 600 mm 100 mm PE - Polyethylene
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
  • Odporność na płyny, takie jak olej, benzyna, olej napędowy, alkohole, zasady itp.

  • Wytrzymałość dzięki użyciu odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego HDPE

  • Odporność na temperaturę od -25°C do +100°C

  • Koniec z rozlewaniem dzięki zamkniętej konstrukcji oraz końcówce. Dodatkowa śruba odpowietrzająca.

  • Rolki umożliwiają łatwe pozycjonowanie i przemieszczanie po napełnieniu