Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Miska do zbierania oleju Samochody osobowe

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Miska do zbierania oleju Samochody osobowe

Praktyczny pojemnik na olej i ciecz z uszczelnianym spustem i uchwytami, wykonany z odpornego na uderzenia i temperaturę tworzywa sztucznego HDPE

  • Materiał: HDPE – polietylen o dużej gęstości
  • Min. odporność temperaturowa: -25 °C
  • Maks. odporność temperaturowa: 100 °C
  • Odporność temperaturowa min./maks.: -25 do 100 °C

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 2

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość Szerokość Wysokość Spis treści Ilość OP
Cena/OP
0891400008
545 mm 415 mm 150 mm
1 szt.
0891400016
580 mm 450 mm 167 mm 16 l
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
  • Odporne na działanie płynów, takich jak oleje, benzyna, olej napędowy, alkohole, substancje zasadowe itd.
  • Koniec z rozlewaniem dzięki uszczelnianej końcówce i wysokiej krawędzi