Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1 - 1
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1 - 2
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1

Do drewnianych konstrukcji, wstępne zmontowanie, stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5
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
Z gniazdem sześciokątnym 5 mm



Produkt wstępnie zmontowany z:


  • 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934

  • 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985

  • 1 x uszczelnienie grzybkowe EPDM

  • 2 x podkładka DIN 125
Uwaga

Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu. Mocowanie instalacji solarnych WSF (wariant 2) należy stosować w połączeniu z pokrywami kopułkowymi, w zależności od obciążeń strukturalnych.

Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598.