Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1 - 1
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1 - 2
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1 - 3

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1

Do drewnianych konstrukcji, wstępne zmontowanie, stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką

  • Przeznaczone do: Pokrycia z płyt falistych
  • Średnica znamionowa: 10 mm
  • Średnica gwintu: 8,4 mm
  • Materiał: Stal szlachetna A2
  • Długość gwintu (gwint metryczny): 50 mm
  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M10
  • Końcówka wewnętrzna: IH5
  • Powłoka: Ocynkowane
  • Długość gwintu (gwint do drewna): 70 mm
  • Dodatkowe artykuły: Wiertło kręte HSS do twardego drewna, długość części roboczej 180mm 6,0 x 260mm (nr art. 0627006260), nakrętki kołpakowe (nr art. 0498105 ...)

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 5

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość śruby Długość Min./maks. zakres zacisku Przeznaczone do Ilość OP
Cena/OP
0201084150
150 mm 205,0 mm 70,0-105,0 mm Pokrycia z płyt falistych
50 szt.
0201084180
180 mm 235,0 mm 100,0-135,0 mm Pokrycia z płyt falistych
25 szt.
0201084200
200 mm 255,0 mm 120,0-155,0 mm Pokrycia z płyt falistych
25 szt.
0201084100
100 mm 155,0 mm 20,0-55,0 mm Pokrycia z płyt falistych
50 szt.
0201084130
130 mm 185,0 mm 45,0-85,0 mm Pokrycia z płyt falistych
50 szt.
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
Z gniazdem sześciokątnym 5 mm



Produkt wstępnie zmontowany z:


  • 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934

  • 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985

  • 1 x uszczelnienie grzybkowe EPDM

  • 2 x podkładka DIN 125
Uwaga

Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu. Mocowanie instalacji solarnych WSF (wariant 2) należy stosować w połączeniu z pokrywami kopułkowymi, w zależności od obciążeń strukturalnych.

Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598.