Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 1
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 2
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 3
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2

Wstępne zmontowanie do stalowych konstrukcji, specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4
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
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką



Z gniazdem sześciokątnym 5 mm



Produkt wstępnie zmontowany z:


  • 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934

  • 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985

  • 1 x podkładka uszczelniająca Ø 19 mm

  • 2 x podkładka DIN 125
Potwierdzenie właściwości

Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598

Uwaga

Należy przestrzegać określonej średnicy wstępnie wywierconego otworu.


W zależności od obciążeń strukturalnych, mocowania instalacji solarnych WSF należy stosować wraz z pokrywami kopułkowymi. Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest przykręcana w odpowiednim miejscu za pomocą mocowania instalacji solarnych WSF.


Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu.

Obszar zastosowania

Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598