Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 1
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 2
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 3
Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2 - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ BZ, wariant 2

Wstępne zmontowanie do stalowych konstrukcji, specjalny typ do pokrycia dachowego z płyt trapezowych i warstwowych

  • Przeznaczone do: Pokrycia dachowe z płyt profilowych i warstwowych
  • Średnica znamionowa: 10 mm
  • Średnica gwintu: 8 mm
  • Materiał: Stal szlachetna A2
  • Długość gwintu (gwint metryczny): 50 mm
  • Rodzaj gwintu x średnica znamionowa: M10
  • Końcówka wewnętrzna: IH5
  • Powłoka: Ocynkowane

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 4

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Długość śruby Długość Min./maks. zakres zacisku Przeznaczone do Ilość OP
Cena/OP
0201980125
125 mm 180,0 mm 60,0-105,0 mm Pokrycia dachowe z płyt profilowych i warstwowych
50 szt.
0201980150
150 mm 205,0 mm 85,0-130,0 mm Pokrycia dachowe z płyt profilowych i warstwowych
50 szt.
0201980200
200 mm 255,0 mm 135,0-180,0 mm Pokrycia dachowe z płyt profilowych i warstwowych
25 szt.
0201980160
160 mm 215,0 mm 95,0-140,0 mm Pokrycia dachowe z płyt profilowych i warstwowych
50 szt.
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
Stal nierdzewna A2 ze specjalną powłoką



Z gniazdem sześciokątnym 5 mm



Produkt wstępnie zmontowany z:


  • 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934

  • 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985

  • 1 x podkładka uszczelniająca Ø 19 mm

  • 2 x podkładka DIN 125
Uwaga

Należy przestrzegać określonej średnicy wstępnie wywierconego otworu.


W zależności od obciążeń strukturalnych, mocowania instalacji solarnych WSF należy stosować wraz z pokrywami kopułkowymi. Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest przykręcana w odpowiednim miejscu za pomocą mocowania instalacji solarnych WSF.


Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu.

Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598