Nie zawiera chlorku, dlatego nie jest korozyjny
Do uniwersalnego zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
Szybki montaż z szybką nośnością
- Zestalanie kończy się po ok. 3 min
- Możliwość obrabiania po godzinie (powłoki, tynki)
- Szybko osiąga wysoki poziom wytrzymałości na zginanie i ściskanie
Chronić przed mrozem!
Podłoże powinno być nośne, oczyszczone, odtłuszczone i odpylone. Należy usunąć wszystkie słabo związane części. (Powierzchnie gipsowe należy zabezpieczyć preparatem gruntującym) Nie mieszać z innymi substancjami (np. gipsem). Przestrzegać zaleconych proporcji mieszania z wodą. Nie dodawać wody do zaprawy, która już zaczęła wiązać. Nie stosować produktu o konsystencji płynnej. Czas wiązania został określony dla temperatury powietrza i podłoża +20°C. Nie mieszać z innymi substancjami (np. gipsem). Bardzo ważne jest, aby do cementu do napraw nie dodawać zbyt dużej ilości wody. Cement do napraw nie może być używany w konsystencji płynnej.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Szybkie mocowanie wszelkiego rodzaju elementów w podłożach betonowych i murach. Do montażu i osadzania włazów i pokryw, metalowych ościeżnic drzwi i elementów bram, mocowania puszek i osłon urządzeń elektrycznych, uszczelniania rur betonowych, kanałów ściekowych i zbiorników,
tamowania niewielkich wycieków wodny. Do mocowania śrub fundamentowych, uchwytów rur, urządzeń sanitarnych i zawiasów, itp.
Do wszystkich powierzchni oczyszczonych, obciążonych, litych, niepoślizgowych, mineralnych i dopuszczonych do użytkowania.
Dodać około 0,3 l wody na 1 kg suchej zaprawy do napraw
i wymieszać w celu uzyskania masy roboczej. Zaprawę do napraw należy nakładać natychmiast, ponieważ twardnieje już po kilku minutach. Czas wiązania jest dłuższy w przypadku niskiej temperatury powietrza lub podłoża. Powierzchnia otworów, w których będą mocowane elementy powinna być dokładnie zwilżona wodą.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!