Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Most kablowy, place budowy

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Most kablowy, place budowy

Can be traversed with a wheel load of up to 9 tonnes

  • Maks. obciążenie ciężarem: 9 t
  • Ilość przejść: 3 szt
  • Długość: 1500 mm
  • Szerokość: 200 mm
  • Wysokość: 65 mm
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
Nr art. Maks. obciążenie ciężarem Ilość przejść Długość Szerokość Ilość OP
Cena/OP
0993899308
9 t 3 szt 1500 mm 200 mm