Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Mostek silnika
Do podnoszenia silnika z przekładnią lub bez przekładni podczas naprawy sprzęgła i mechanizmu różnicowego, łoża silnika, wspornika hydraulicznego, ramy i łożysk cichobieżnych. Nośność: 2 x 300 kg
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Możliwość wyboru dwóch, trzech lub czterech punktów zawieszenia dzięki dwóm niezależnie regulowanym belkom
Do uniwersalnego zastosowania w silnikach montowanych wzdłużnie lub poprzecznie
Mocowanie za pomocą dwóch łańcuchów (długość: 800 mm) i czterech szekli
Szybkie i bezpieczne mocowanie silników
Obracane i odchylane gumowe podpory zabezpieczające
Szybka i łatwa regulacja mostków silnika bez uszkodzenia warstwy farby
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!