Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Młotek bezwładnościowy uniwersalny
Do prostowania deformacji na częściach z blachy, 4 kg
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Idealny dodatek do ściągacza podwójnego
Uniwersalne zastosowanie dzięki konwencjonalnemu połączeniu gwintowanemu (gwint wewnętrzny M14 x 2, głębokość 17 mm)
Istniejące systemy można połączyć
Nadkola i panele tylne można również wyprostować przy użyciu dołączonego do zestawu haka okrągłego
Możliwość użytkowania narzędzia bez ściągacza podwójnego
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!