Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Młotowiertarka elektryczna EHD 40 Combi
Młotowiertarka elektropneumatyczna z podwójnym systemem antywibracyjnym Większe bezpieczeństwo i łatwiejsza obsługa.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Funkcja łagodnego rozruchu i ponownego rozruchu zapewnia bezpieczeństwo.
Duża prędkość wiercenia
Dzięki silnikowi 1100 W i mocnemu mechanizmowi udarowemu.
Wyjątkowo niski poziom hałasu oraz drgań
Zapewniony przez AVT/TMD mechanizm tłumienia
Pokrętło ustawcze do zmiany prędkości obrotowej dla optymalnego działania
40 mm SDS Max
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!