Wielofunkcyjny spray Multi 5 w 1, opakowanie 6 szt.
Wielofunkcyjny spray Multi 5 w 1, opakowanie 6 szt. - 1
Wielofunkcyjny spray Multi 5 w 1, opakowanie 6 szt. - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Wielofunkcyjny spray Multi 5 w 1, opakowanie 6 szt.

Wszechstronny, wielofunkcyjny spray do różnych zastosowań, wielofunkcyjna głowica natryskowa

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne jako 1
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
Smaruje, czyści i konserwuje


  • Do smarowania zamknięć, zawiasów, tulei, łańcuchów i zamków drzwi

  • Zapobiega zgrzytaniu i skrzypieniu, smaruje zakleszczone lub zablokowane elementy

  • Czyści i chroni części z tworzywa sztucznego i metalu, np. panele i obudowy


Penetruje rdzę i chroni przed korozją


  • Luzuje zardzewiałe śruby, złączki rurowe, wkręty, nakrętki, przeguby, linki Bowdena, wały, blokady itp.

  • Penetruje i usuwa wilgoć wokół układów elektrycznych i elektronicznych

  • Zapobiega korodowaniu metali i podzespołów elektrycznych, złączy kablowych, przekaźników, wtyczek, złączek itp.

  • Zapobiega zamarzaniu wkładek zamków i rygli


Nie zawiera żywic, kwasów i silikonu



Nieszkodliwy dla kauczuku, lakierów ani tworzyw sztucznych.

Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.