Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22
Samopoziomujący laser do wyznaczania wielu linii z 3 czerwonymi, bardzo dobrze widocznymi liniami laserowymi 360°
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe zastosowanie
- Laser w wahadle samoczynnie poziomuje się w ciągu zaledwie kilku sekund
- Wszystkie linie można łatwo włączać i wyłączać za pomocą przycisku zasilania
Elastyczny montaż
- Laser można przymocować do profili sufitowych oraz statywów 1/4 i 5/8 cala za pomocą opcjonalnego uniwersalnego uchwytu ściennego
- Można go również łatwo przymocować do powierzchni magnetycznych dzięki silnemu systemowi magnetycznemu
Różnorodne opcje obsługi
- Zintegrowany akumulator może być używany do ładowania urządzenia przez gniazdo ładowania przed, w trakcie lub po zakończeniu pracy
- W sytuacjach awaryjnych urządzenie może być obsługiwane za pomocą baterii i opcjonalnie dostępnego uchwytu na baterie
Bardzo dobrze widoczne linie laserowe
Jasność można również regulować za pomocą klawiatury, aby zmniejszyć zużycie energii
Uniwersalne zastosowanie nawet na dużych odległościach
W przypadku korzystania z lasera na dużych odległościach należy lokalizować wiązki lasera za pomocą uniwersalnego odbiornika (dostępnego osobno)
Wyeliminowano błędy poziomowania dzięki funkcji monitorowania poziomu
W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!