Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 1
 -  - 2
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 3
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 4
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 5
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 6
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 7
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 8
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 9
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 10
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 11
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 12
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 13
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 14
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 15
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 16
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 17
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 18
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 19
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 20
Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22 - 21

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Laser do wyznaczania wielu linii MLPR 22

Samopoziomujący laser do wyznaczania wielu linii z 3 czerwonymi, bardzo dobrze widocznymi liniami laserowymi 360°
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
Łatwe zastosowanie


  • Laser w wahadle samoczynnie poziomuje się w ciągu zaledwie kilku sekund

  • Wszystkie linie można łatwo włączać i wyłączać za pomocą przycisku zasilania


Elastyczny montaż


  • Laser można przymocować do profili sufitowych oraz statywów 1/4 i 5/8 cala za pomocą opcjonalnego uniwersalnego uchwytu ściennego

  • Można go również łatwo przymocować do powierzchni magnetycznych dzięki silnemu systemowi magnetycznemu


Różnorodne opcje obsługi


  • Zintegrowany akumulator może być używany do ładowania urządzenia przez gniazdo ładowania przed, w trakcie lub po zakończeniu pracy

  • W sytuacjach awaryjnych urządzenie może być obsługiwane za pomocą baterii i opcjonalnie dostępnego uchwytu na baterie


Bardzo dobrze widoczne linie laserowe


Jasność można również regulować za pomocą klawiatury, aby zmniejszyć zużycie energii



Uniwersalne zastosowanie nawet na dużych odległościach


W przypadku korzystania z lasera na dużych odległościach należy lokalizować wiązki lasera za pomocą uniwersalnego odbiornika (dostępnego osobno)



Wyeliminowano błędy poziomowania dzięki funkcji monitorowania poziomu


W przypadku przekroczenia zakresu samopoziomowania linie lasera zaczynają migać