Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Nakładka na szczękę Aluminium
Nakładka na szczękę Aluminium - 1
Nakładka na szczękę Aluminium - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nakładka na szczękę Aluminium

Nakładki na szczęki wykonane ze specjalnego stopu aluminium przeznaczone zarówno do ciężkich, jak i umiarkowanie precyzyjnych elementów obrabianych

  • Materiał: Aluminium

Przeczytaj opis artykułu

Dostępne wersje produktu: 3

Ceny dostępne po zalogowaniu

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Filtry wyboru

Korzystając z naszych filtrów, można zawęzić kryteria wyszukiwania poprzez wybór atrybutów.

Nr art. Szerokość szczęk mocujących Materiał Ilość OP
Cena/OP
071567105
100 mm Aluminium
1 szt.
071567106
135 mm Aluminium
1 szt.
071567107
150 mm Aluminium
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
Bezpieczne zaciskanie


6 rowków wzdłużnych



Nadająca się do okrągłych elementów obrabianych


Jeden głębiej wyfrezowany rowek do okrągłych elementów obrabianych.



Specjalny uchwyt magnetyczny


Zaciśnięte części nie ulegają namagnesowaniu