Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakolanniki MULTI
Do uniwersalnego użytku we wszystkich pracach wykonywanych w pozycji klęczącej
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404
Odporna na ścieranie powierzchnia z PU, bardzo antypoślizgowa
Bardzo wygodne
- Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana
- Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo
Brak jednostronnego odkształcenia lub wrzynania się pod kolanem
Dzięki paskom chloroprenowym z regulowanymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy
Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej o grubości 12 mm
Materiał o wysokiej jakości
- Wodoszczelny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem
- Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega silnemu poceniu się i szybko schnie. Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze
- Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne
LYCRA® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Invista, Wilmington.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!