Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakolanniki PROFI
Do uniwersalnego użytku we wszystkich pracach wykonywanych w pozycji klęczącej.
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
Certyfikat zgodności z DIN EN 14404
Odporna na ścieranie powierzchnia PU, bardzo antypoślizgowa
Bardzo wygodne
- Wkładka w krótkim czasie dostosowuje się do kształtu kolana
- Niska waga (ok. 250 g/para), lekkość i bezpieczeństwo
Bez jednostronnych naprężeń i wrzynania się pod kolano
Dzięki paskom chloroprenowym z uniwersalnymi, wysokiej jakości zapięciami na rzepy.
Maksymalne tłumienie pomimo małej grubości materiału dzięki konstrukcji warstwowej 12 mm
Materiał o wysokiej jakości
- Wodoodporny chloropren o grubości 3 mm magazynuje ciepło i chroni stawy oraz mięśnie przed zimnem
- Wytrzymała powłoka LYCRA® zapobiega poceniu się i szybko wysycha Wkładki można nosić bezpośrednio na skórze
- Wszystkie szwy są szyte elastyczną nicią i są dzięki temu wyjątkowo sprężyste i elastyczne
LYCRA® to zastrzeżony znak towarowy, należący do Invista, Wilmington.
Idealne rozwiązanie np. dla kafelkarzy, elektryków, dekarzy, monterów rusztowań, robotników budowlanych, pracowników przemysłu metalowego, instalatorów, mechaników, ogrodników
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!