Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nakrętka samozabezpieczająca Z kołnierzem ząbkowanym od spodu
Nakrętka sześciokątna, ząbkowana od spodu, gwint samozabezpieczający, stal nierdzewna pasywowana A4-80
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Informacje ogólne:
Gwint wewnętrzny w nakrętce samozabezpieczającej blokuje się samoczynnie. W tym celu wykorzystano zmodyfikowany profil gwintu, który składa się z powierzchni klinowych. Powierzchnie klinowe są zwrócone w kierunku zamykania nakrętki.
Kąt stożka toczonego 30° powierzchni klinowych zapewnia efekt samoczynnego zblokowania połączenia.
Dodatkowe dane techniczne:
- Pasywowanie zgodnie z normą ISO 16048
- Powłoka GLEITMO 627
Przegląd zalet:
- Łatwy montaż
- Eliminacja błędów związanych z montażem (np. niedokręcenia)
- Możliwość używania ze standardowymi gwintami zewnętrznymi (śruby) o średniej klasie tolerancji
- Równomierny rozkład naprężeń na całym gwincie
- Ochrona gwintu przed zerwaniem
- Nie są wymagane dodatkowe elementy = niższe koszty
- Zachowywanie naprężenia wstępnego bez obniżenia funkcjonalności
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!