Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Masa naprawcza Epoksydowa masa naprawcza do powierzchni metalowych
Dwuskładnikowa masa do szybkich i prostych napraw uszkodzeń powierzchni.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Łatwe zastosowanie
- Nie jest wymagany żaden żmudny proces mieszania
- Wygodna opcja dozowania
- Szybkie stosowanie
Doskonałe właściwości klejące
- Wysoka wytrzymałość
- Szeroki zakres zastosowań
Pozwala na łatwą obróbkę po utwardzeniu
- Można poddawać różnym rodzajom obróbki, takim jak wiercenie, frezowanie, cięcie czy szlifowanie
- Możliwość malowania
Wysoka odporność na temperatury do 120°C, krótkotrwale do 150°C
W stanie nieprzetworzonym chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Podczas nakładania masy naprawczej stosować rękawice ochronne. Ze względu na zróżnicowane gęstości objętościowe składników, mogą wystąpić różnice w danych dotyczących wagi poszczególnych pałeczek masy naprawczej. Każdorazowo należy potwierdzić przydatność masy naprawczej do aplikacji w miejscach działania dużych obciążeń poprzez przeprowadzenie własnych prób.
Powyższe instrukcje dotyczące stosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Do wypełniania uszkodzeń powierzchni metalowych, np. obudowy przekładni, części aluminiowych i części odlewanych ciśnieniowo itp.
Powierzchnie nakładania: Stal (zwykła i anodyzowana), blachy cynkowe, żeliwo, aluminium, miedź, mosiądz, chrom, tytan, ołów i stal nierdzewna
- 1. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z pyłu i smaru oraz móc przenosić obciążenia. Uprzednie szorstkowanie powierzchni poprawia przyczepność
- 2. Oderwać lub odciąć potrzebną ilość i ugniatać palcami do uzyskania jednolitego koloru
- 3. W ciągu następnych 2-3 minut nałożyć masę naprawczą
- 4. Zwilżyć ręce wodą, aby usprawnić proces modelowania
- 5. Po kolejnych ok. 20 minutach związek jest całkowicie utwardzony i może być dalej obrabiany.
- Dodatkowe informacje można znaleźć na karcie danych technicznych.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!