Zamknięcie wspornika zabezpieczenia przed owadami, obracane
Zamknięcie wspornika zabezpieczenia przed owadami, obracane - 1
Zamknięcie wspornika zabezpieczenia przed owadami, obracane - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Zamknięcie wspornika zabezpieczenia przed owadami, obracane

Brak konieczności wiercenia lub wkręcania w ramę panelu
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
Zakres dostawy:


  • 2 x zamknięcie wspornika A2

  • 2 x wkręt z łbem płasko-soczewkowym, DIN 7985, A2, M4 × 8 mm

  • 4 x podkładka DIN 433, A2, średnica 4,3 mm

  • 2 x podkładka dzielona, DIN 127, A2, kształt B
Uwaga

Nie nadaje się do serii FSR ze sprężynowymi zamknięciami wspornika.



Przesunięcie uzyskuje się w następujący sposób:


Wymiary składania w mm (grubość ramy panelu)


+ widoczna szczotka (zależnie od modelu)


+ kanał szczotki (zależnie od modelu)


= przesunięcie (w mm)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!