Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM
Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM - 1
Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM - 2
Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM - 3
Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM - 4

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Narzędzie do montażu jednoręcznego firmy VIKING ARM

Jednoręczne narzędzie montażowe o wysokiej jakości dla profesjonalnego rzemieślnika

  • Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku: 215 mm
  • Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku: 155-380 mm
  • Wysięg: 38 mm
  • Grubość profilu: 6 mm
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
Nr art. Maks. zewnętrzna rozpiętość zacisku Min./maks. wewnętrzna rozpiętość zacisku Wysięg Grubość profilu Ilość OP
Cena/OP
0714662970
215 mm 155-380 mm 38 mm 6 mm
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
  • Dokładne ustawienie dla wielu zastosowań dzięki precyzyjnej regulacji milimetrowej

  • Szybki i łatwy montaż ciężkich przedmiotów; do podnoszenia, opuszczania i mocowania

  • Dopuszczalne obciążenie wynosi 150 kg