Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Narzynka HSS DIN EN 22568 do standardowych gwintów metrycznych ISO
Narzynka okrągła zgodna z DIN EN 22568, w zamkniętej, wstępnie nacinanej obudowie (kształt B), do produkcji standardowych metrycznych gwintów ISO zgodnych z DIN 13 w stali o wytrzymałości do 850 N/mm² oraz w żeliwie.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Cięcie dwustronne
- Możliwość używania po obu stronach
- Możliwość nacinania gwintów w jednym procesie
- Łatwe skrawanie i doskonałe usuwanie wiórów w kierunku skrawania
Wysoka retencja krawędzi
Zgodnie z normą DIN 223 (DIN EN 22568), tolerancja 6 g
Umieszczenie narzynki w uchwycie na wysokości środkowej śruby. Śruby są dokręcane wkrętakiem. Narzynkę umieszcza się pionowo na obrabianym przedmiocie. Można używać po obu stronach. Podczas cięcia należy dodać odpowiednią ilość oleju do cięcia. Po dwóch obrotach można złamać wiór przez krótki obrót do tyłu.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!