Nasadka do wkrętarki z magazynkiem S 50 TB-M
Nasadka do wkrętarki z magazynkiem S 50 TB-M - 1
Nasadka do wkrętarki z magazynkiem S 50 TB-M - 2

Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.

Nasadka do wkrętarki z magazynkiem S 50 TB-M

Niezbędna dla wszystkich monterów płyt gipsowo-kartonowych i wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie wykonywanie szeregowych połączeń śrubowych. Nadaje się doskonale do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych. Z odpowiednim adapterem S 50 TB i TBS 18-A i dwoma grotami PH2.
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
Oszczędność czasu podczas wkręcania na linii produkcyjnej


Do wkrętów na taśmie



Wysoki stopień elastyczności podczas pracy


Do wkrętów o wymiarach od 3,5 x 25 mm do 4,2 x 55 mm



Niezwykle poręczna i lekka konstrukcja


Niemal bezwysiłkowa praca nawet przez dłuższy czas

Uwaga

Wkrętarkę o wysokim momencie obrotowym należy zamówić osobno.