Wybierz poszczególne artykuły z poniższej tabeli, aby wyświetlić szczegółowe informacje, obrazy i dokumentacje.
Nasadka do wkrętarki z magazynkiem S 50 TB-M
Niezbędna dla wszystkich monterów płyt gipsowo-kartonowych i wszędzie tam, gdzie liczy się szybkie wykonywanie szeregowych połączeń śrubowych. Nadaje się doskonale do wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych. Z odpowiednim adapterem S 50 TB i TBS 18-A i dwoma grotami PH2.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Filtry wyboru
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zadzwoń do centrum obsługi klienta: 22 510 20 10
Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
Oszczędność czasu podczas wkręcania na linii produkcyjnej
Do wkrętów na taśmie
Wysoki stopień elastyczności podczas pracy
Do wkrętów o wymiarach od 3,5 x 25 mm do 4,2 x 55 mm
Niezwykle poręczna i lekka konstrukcja
Niemal bezwysiłkowa praca nawet przez dłuższy czas
Wkrętarkę o wysokim momencie obrotowym należy zamówić osobno.
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!